0821594910000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCFL202-J7

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:UCFL202-J7
Rubix:160000000452856
Produttore:0821594910000
EAN:4047643337137
0821594910000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCFL202-J7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Larghezza60 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0821594910000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCFL202-J7


Unità di supporto flangiato UCFL

Informazioni tecniche


Attributi
Peso460 g
Diametro interno15 mm
Larghezza60 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Materialeghisa (alloggiamento); cuscinetto in acciaio per cuscinetti standard
Guarnizioneuna guarnizione in gomma e uno schermo metallico
Altezza33,3 mm
Lunghezza113 mm
Serieucfl
Larghezza totale del cuscinetto31 mm
Bloccaggio12,7 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12800 N
Diametro esterno33,3 mm
Peso0,46 kg
Forma costruttivabloccaggio a vite di fermo (viti di fissaggio nell'anello interno)
Codice doganale84832000
16,42 IVA esclusa
/ Unità
20,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione