SOPPORTO FYJ 70 TF

Inserire il cuscinetto nell'alloggiamento del cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:FYJ 70 TF
Rubix:160000000408099
Produttore:90391
EAN:7316570574760
SOPPORTO FYJ 70 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Larghezza193 mm
Interasse del fissaggio152 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYJ 70 TF


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS). Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resistere ad alti livelli di contaminazione
- Sostenere carichi relativamente pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)76,1x193x140 mm
Peso5438 g
Diametro interno70 mm
Larghezza193 mm
Interasse del fissaggio152 mm
Materialeghisa
Altezza70,3 mm
Lunghezza193 mm
Seriefyj
Larghezza totale del cuscinetto69,9 mm
Diametro dei fori di fissaggio19 mm
Numero di fori4
Diametro esterno87,05 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
155,12 IVA esclusa
/ Unità
189,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore