Riferimenti
FYH:UCFL211
Rubix:160000000406079

Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCFL211
Supporto
Supporto UCFL 211
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Larghezza | 130 mm |
| Serie | ucfl |
| Diametro esterno | 224 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
