0009644170000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PMEY35-XL-N

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:PMEY35-XL-N
Rubix:160000000403486
Produttore:0009644170000
EAN:4012802822632
0009644170000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PMEY35-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza24,45 mm
Interasse del fissaggio110 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009644170000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PMEY35-XL-N


Unità di supporto PMEY, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, con centraggio, grani filettati nell'anello interno, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Larghezza24,45 mm
Interasse del fissaggio110 mm
Materialeghisa
Altezza135 mm
Lunghezza135 mm
Seriepmey..-xl-n
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Diametro esterno135 mm
43,51 IVA esclusa
/ Unità
53,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione