SUPPORTI FLANGIATI FC50EC RHP

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:FC50EC
Rubix:999250616005381
Produttore:FC50EC R
EAN:00747023089826
SUPPORTI FLANGIATI FC50EC RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Larghezza165 mm
Interasse del fissaggio135 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI FC50EC RHP


Unità cuscinetto flangiato in ghisa Self-Lube® Serie FC

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2800 g
Diametro interno50 mm
Larghezza165 mm
Interasse del fissaggio135 mm
Materialeghisa
Altezza51,6 mm
Seriefc
Larghezza totale del cuscinetto43,73 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35000 N
Diametro esterno165 mm
Peso2,8 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione