0008776620000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RME120-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RME120-XL
Rubix:160000000403828
Produttore:0008776620000
EAN:4064327885777
0008776620000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RME120-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Larghezza81 mm
Interasse del fissaggio295 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008776620000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RME120-XL


Alloggiamenti RME con flangia a quattro bulloni, in ghisa, perno di centraggio, collare di bloccaggio eccentrico, R seals
Unità di supporto RME, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, con centraggio, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Punti di forza

PME viene fornito con il cuscinetto GRAE-NPPB, PMEY con GAY-NPPB, RME con GE-KRRB, RMEY con GYE-KRRB e GYE-KRRB.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)81x350x240 mm
Peso17660 g
Diametro interno120 mm
Larghezza81 mm
Interasse del fissaggio295 mm
Materialeghisa grigia
Lunghezza350 mm
Serierme..-xl
Carico statico di base, radiale - C0r131000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr165000 N
Diametro esterno350 mm
Paese d'origineSK
Codice doganale84832000
€ 940,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 1146,83 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore