SUPPORTO SFT35

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:SFT35
Rubix:999180400115823
Produttore:SFT35 R
EAN:00747023027590
SUPPORTO SFT35

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza46,41 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTO SFT35


Serie standard, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
SFT35 - Unità cuscinetto flangiata in ghisa RHP - Diametro albero 35 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1400 g
Diametro interno35 mm
Larghezza46,41 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Materialeghisa
Altezza155,5 mm
Lunghezza95,5 mm
Seriesft
Larghezza totale del cuscinetto95,5 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25700 N
Diametro esterno95,5 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione