0096437960000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJT40-XL-N

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:PCJT40-XL-N
Rubix:160000000403299
Produttore:0096437960000
EAN:4012802837148
0096437960000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJT40-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza105 mm
Interasse del fissaggio143,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0096437960000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJT40-XL-N


Unità di supporto PCJT, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P

Punti di forza

PCJT fornito con cuscinetto GRAE-NPPB, RCJT e RCJTZ con GE-KRRB, RCJTY con GYE-KRRB e TCJT con GE-KTTB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Larghezza105 mm
Interasse del fissaggio143,5 mm
Materialeghisa
Altezza172 mm
Lunghezza172 mm
Seriepcjt..-xl-n
Larghezza totale del cuscinetto56,7 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Diametro esterno58 mm
€ 48,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione