0008315650000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA FLCTE25-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:FLCTE25-XL
Rubix:160000000403633
Produttore:0008315650000
EAN:4012802791488
0008315650000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA FLCTE25-XL
Riepilogo info tecniche
Diametro interno25 mm
Larghezza71 mm
Interasse del fissaggio76,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008315650000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA FLCTE25-XL


Unità di supporto FLCTE, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, collare eccentrico, tenuta P, non rilubrificabile

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Larghezza71 mm
Interasse del fissaggio76,2 mm
Materialeghisa grigia (ghisa a grafite lamellare)
Lunghezza97 mm
Serieflcte..-xl
Larghezza totale del cuscinetto33,4 mm
Diametro dei fori di fissaggio9 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Diametro esterno97 mm
Peso0,47 kg
Mostra UNSPSC / ECL@SS
32,66 IVA esclusa
/ Unità
39,85 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore