0812153550000-UNITA' DI ALLOGGIO FLANGIATA UKF208-J7
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:-T-UKF208
FAG:UKF208-J7
Rubix:160000000452974
Produttore:0812153550000
EAN:4047643261982


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Larghezza | 130 mm |
| Interasse del fissaggio | 102 mm |
Dettagli del prodotto : 0812153550000-UNITA' DI ALLOGGIO FLANGIATA UKF208-J7
Unità di supporto flangiato UKF
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1990 g |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Larghezza | 130 mm |
| Interasse del fissaggio | 102 mm |
| Materiale | ghisa grigia |
| Altezza | 36 mm |
| Lunghezza | 130 mm |
| Serie | ukf |
| Larghezza totale del cuscinetto | 46 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 16 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 19800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 34500 N |
| Diametro esterno | 47,7 mm |
| Peso | 1,99 kg |
| Forma costruttiva | unità di alloggiamento flangiata a quattro bulloni |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore