0812152400000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UKF207-J7

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:UKF207-J7
Rubix:160000000452973
Produttore:0812152400000
EAN:4047643262071
0812152400000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UKF207-J7
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Larghezza117 mm
Interasse del fissaggio92 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0812152400000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UKF207-J7


Unità di supporto flangiato UKF

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1570 g
Diametro interno30 mm
Larghezza117 mm
Interasse del fissaggio92 mm
Materialeghisa a scaglie (alloggiamento); cuscinetto in acciaio per cuscinetti (inserto fag black series)
Guarnizioneuna guarnizione in gomma e uno schermo metallico
Altezza34 mm
Lunghezza117 mm
Serieukf
Larghezza totale del cuscinetto29 mm
Bloccaggio5,7 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr27500 N
Diametro esterno43,7 mm
Peso1,58 kg
Forma costruttivaalloggiamento flangiato a quattro bulloni (versione quadrata) con bussola di adattamento
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
39,52 IVA esclusa
/ Unità
48,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore