0096286570000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJT35-XL-N-FA125

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:PCJT35-XL-N-FA125
Rubix:170000000705173
Produttore:0096286570000
EAN:4012802810066
0096286570000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJT35-XL-N-FA125

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza92 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0096286570000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJT35-XL-N-FA125


Unità di supporto PCJT..-FA125, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, collare eccentrico, tenuta P, con protezione anticorrosione

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Larghezza92 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Materialeghisa
Altezza155 mm
Lunghezza155 mm
Seriepcjt..-xl-n-fa125
Larghezza totale del cuscinetto30,5 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr27500 N
Diametro esterno55 mm
€ 53,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,37 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore