SUPPORTI FLANGIATI PSF20CR RHP

Alloggiamento della flangia a 4 bulloni

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:PSF20CR
Rubix:999250617005649
Produttore:PSF20CR R
EAN:00747023025039
SUPPORTI FLANGIATI PSF20CR RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza86,5 mm
Interasse del fissaggio63,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI PSF20CR RHP


Serie standard, corpo in termoplastica stampata (PBT), cuscinetto in acciaio inox standard europeo. Grasso alimentare (USDA-H1).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso280 g
Diametro interno20 mm
Larghezza86,5 mm
Interasse del fissaggio63,5 mm
Materialealloggiamento in pbt termoplastico; inserto del cuscinetto in acciaio inossidabile (anelli e sfere in acciaio inossidabile martensitico, gabbia, viti di fermo e flinger in acciaio inossidabile austenitico).
Guarnizioneuna guarnizione in gomma e uno schermo metallico
Altezza27,8 mm
Lunghezza86,5 mm
Seriepsf
Larghezza totale del cuscinetto31 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r5350 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9910 N
Diametro esterno3100 mm
Peso0,28 kg
Forma costruttivaflangia a quattro bulloni
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione