UNITA' DI SUPPORTO FLANGIATO A QUATTRO FORI ESECUZIONE QUADRATA PTN * UCF.214

Unità con alloggiamento a flangia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
PTN:UCF214
Rubix:999220321077309
Produttore:893557
EAN:3660338460159
UNITA' DI SUPPORTO FLANGIATO A QUATTRO FORI ESECUZIONE QUADRATA PTN * UCF.214
Riepilogo info tecniche
Diametro interno70 mm
Larghezza193 mm
Interasse del fissaggio152 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : UNITA' DI SUPPORTO FLANGIATO A QUATTRO FORI ESECUZIONE QUADRATA PTN * UCF.214


Unità con alloggiamento a flangia in ghisa. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfera e possono essere disponibili in diversi materiali. Il cuscinetto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con un diametro esterno convesso e sferico.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Unità flangiate - Ghisa

Punti di forza

  • Alta efficienza dei costi
  • Elevata versatilità
  • Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
  • Predisposizione per le unità di montaggio
  • Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Larghezza193 mm
Interasse del fissaggio152 mm
Materialeghisa
Altezza75,4 mm
Lunghezza193 mm
Serieucf200
Larghezza totale del cuscinetto22 mm
Diametro dei fori di fissaggio19 mm
Numero di fori4
Peso5,9 kg
Mostra UNSPSC / ECL@SS
31,14 IVA esclusa
/ Unità
37,99 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore