SUPPORTO UCFC207

Cuscinetti a flangia tonda a 4 fori serie UCFC

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

RHP:UCFC207D1
Rubix:999180600089151
Produttore:UCFC207D1 N
EAN:00029176574146
SUPPORTO UCFC207

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza42,9 mm
Interasse del fissaggio77,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCFC207


Alloggiamento in ghisa di alta qualità. Verniciato elettrostaticamente su tutte le superfici.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1700 g
Diametro interno35 mm
Larghezza42,9 mm
Interasse del fissaggio77,8 mm
Materialealloggiamento in ghisa; cuscinetto in acciaio per cuscinetti standard
Altezza135 mm
Lunghezza44,4 mm
Serieucfc
Larghezza totale del cuscinetto42,9 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25700 N
Diametro esterno72 mm
Peso1,6 kg
Forma costruttivaflangia tonda a 4 bulloni
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione