SUPPORTI FLANGIATI UCFE.210

Cuscinetto autoallineante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:UCFE210
Rubix:999250616004253
EAN:3413529527137
SUPPORTI FLANGIATI UCFE.210

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Larghezza51,6 mm
Interasse del fissaggio111 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI UCFE.210


Cassa in ghisa grigia, inserto per cuscinetto con perni filettati sull'anello interno, guarnizione con disco centrifugo
corpo in ghisa, cuscinetto radiale a sfere con vite di fissaggio, guarnizione con anello di tenuta

Punti di forza

-Serie monoblocco JIS e ISO
-Coperture di protezione rigide in acciaio inossidabile disponibili per molti cuscinetti
-L'inserto cuscinetto AGR rappresenta il nostro impegno in termini di prestazioni e affidabilità. Sviluppato per l'industria delle macchine agricole, questo inserto è ideale per applicazioni in cui fattori come contaminazione da particelle secche e umidità sono problematici e/o si prevedono forti sollecitazioni meccaniche.
Caratteristiche: grasso ad alte prestazioni esente da manutenzione, guarnizione di contatto robusta, protezione dalla corrosione mediante superfici galvanizzate.

Applicazioni

Con un eccellente rapporto qualità-prezzo, la gamma di cuscinetti autoallineanti SNR offre soluzioni per un ampio spettro di applicazioni quali: macchine agricole, industria alimentare e delle bevande, movimentazione dei materiali, macchine per imballaggio, sistemi di trasporto e molte altre.
Il portafoglio SNR le offre tutti i prodotti di cui ha bisogno in ogni fase della sua produzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)154x163x64 mm
Peso2585 g
Diametro interno50 mm
Larghezza51,6 mm
Interasse del fissaggio111 mm
Materialeghisa
Serieucfe200
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35100 N
Diametro esterno90 mm
Peso2,56 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione