SUPPORTI FLANGIATI SF25 RHP

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
RHP:SF25
Rubix:999250616005416
Produttore:SF25 R
EAN:00747023028917
SUPPORTI FLANGIATI SF25 RHP
Riepilogo info tecniche
Diametro interno25 mm
Larghezza42,21 mm
Interasse del fissaggio70 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI SF25 RHP


Serie standard, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
SF25 - Unità cuscinetto flangiata in ghisa RHP - Diametro albero 25 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso760 g
Diametro interno25 mm
Larghezza42,21 mm
Interasse del fissaggio70 mm
Materialeghisa
Altezza95,3 mm
Lunghezza95,3 mm
Seriesf
Larghezza totale del cuscinetto68 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r7880 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Diametro esterno68 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione