SUPPORTI FLANGIATI ESFD.204

Cuscinetto autoallineante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:ESFD204
Rubix:999250616003966
EAN:3413529510450
SUPPORTI FLANGIATI ESFD.204

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza21,4 mm
Interasse del fissaggio71,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI ESFD.204


alloggiamento in ghisa grigia, inserto cuscinetto con anello di serraggio eccentrico, tenuta a labbro singolo
alloggiamento in ghisa, cuscinetto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta monoblocco

Punti di forza

-Esecuzione monoblocco JIS e ISO
-Per molti cuscinetti sono disponibili coperture di protezione rigide in acciaio inossidabile
-L'AGR-Lager-Einsatz simboleggia il nostro impegno per prestazioni e affidabilità. Sviluppato per l'industria delle macchine agricole, questo inserto è ideale per applicazioni in cui fattori come la contaminazione da particelle secche e l'umidità sono problematici e/o sono previsti forti urti meccanici.
Caratteristiche: grasso lubrificante ad alte prestazioni, senza manutenzione, guarnizione di contatto robusta, protezione dalla corrosione mediante superfici galvanizzate.

Applicazioni

La gamma SNR di cuscinetti autoallineanti offre un eccezionale rapporto qualità-prezzo e fornisce soluzioni per un ampio spettro di applicazioni come: macchine agricole, lavorazione di alimenti e bevande, movimentazione, macchine per imballaggio, sistemi di trasporto e molte altre.
Il portfolio SNR offre tutti i prodotti di cui avete bisogno in ogni fase della vostra produzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)83x82x35 mm
Peso440 g
Diametro interno20 mm
Larghezza21,4 mm
Interasse del fissaggio71,4 mm
Materialeghisa
Serieesfd200
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r6650 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12800 N
Diametro esterno47 mm
Peso0,35 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione