SUPPORTI FLANGIATI UCF.207

SNR - Cuscinetto per alloggiamento - UCF207

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:UCF207
Rubix:999250616004233
EAN:3413529507689
SUPPORTI FLANGIATI UCF.207

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza42,9 mm
Interasse del fissaggio92 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI UCF.207


Alloggiamento in ghisa, inserto per cuscinetti con viti di fissaggio sulla pista interna, tenuta con disco centrifugo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)125x125x50 mm
Peso1544 g
Diametro interno35 mm
Larghezza42,9 mm
Interasse del fissaggio92 mm
Materialeghisa
Lunghezza117 mm
Serieucf200
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r15200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25700 N
Diametro esterno72 mm
Peso1,5 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione