SUPPORTO UCF216

Unità abitativa quadrata flangiata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:UCF216D1
Rubix:999180600089115
Produttore:UCF216D1 X AS3S5
EAN:00029176579813
SUPPORTO UCF216

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Larghezza80 mm
Interasse del fissaggio165 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCF216


La superficie esterna del cuscinetto e quella interna dell'alloggiamento sono sferiche, in modo che l'unità sia autoallineante.

Punti di forza

-Fissaggio sicuro
Autoallineamento
Maggiore capacità di carico nominale
Alloggiamento leggero ma robusto
Facilità di montaggio
Montaggio accurato dell'alloggiamento
Sostituibilità dei cuscinetti

Applicazioni

Applicazione della macchina

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7791 g
Diametro interno80 mm
Larghezza80 mm
Interasse del fissaggio165 mm
Materialeghisa (alloggiamento); acciaio (cuscinetto)
Altezza83,3 mm
Lunghezza208 mm
Serieucf
Larghezza totale del cuscinetto82,6 mm
Diametro dei fori di fissaggio23 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r53000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr72500 N
Diametro esterno130 mm
Peso8,1 kg
Forma costruttivaunità flangiata quadrata a 4 bulloni
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione