SUPPORTI FLANGIATI LFTC25A RHP

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:LFTC25A
Rubix:999250616005433
Produttore:LFTC25A R
EAN:00747023003914
SUPPORTI FLANGIATI LFTC25A RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza32,82 mm
Interasse del fissaggio76 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI LFTC25A RHP


I tipi generali di alloggiamento sono i pillow block, le unità a flangia, le unità di presa, le unità a cartuccia e le unità a gancio. La scelta è determinata in gran parte dai requisiti dell'applicazione, anche se l'aspetto estetico del design della macchina è spesso una considerazione importante. Le unità Self-Lube® sono state progettate per soddisfare le esigenze di entrambi i criteri.

Punti di forza

-Sede sferica per consentire il disallineamento iniziale del montaggio
Piste super rifinite per un funzionamento silenzioso ed efficiente

Applicazioni

Applicazioni ostili

Informazioni tecniche


Attributi
Peso500 g
Diametro interno25 mm
Larghezza32,82 mm
Interasse del fissaggio76 mm
Materialeghisa
Altezza96 mm
Lunghezza71 mm
Serielftc-a
Larghezza totale del cuscinetto29,24 mm
Diametro dei fori di fissaggio8 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r7880 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione