0517325210000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTY25-TV-VA-HLA
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:RCJTY25-TV-VA-HLA
Rubix:170000000705751
Produttore:0517325210000
EAN:4054366714961


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 70 mm |
| Interasse del fissaggio | 99 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0517325210000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTY25-TV-VA-HLA
Unità di supporto flangiato RCJTY..-TV-VA
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 36,8x130x25 mm |
|---|---|
| Peso | 309 g |
| Diametro interno | 25 mm |
| Larghezza | 70 mm |
| Interasse del fissaggio | 99 mm |
| Materiale | plastica (alloggiamento) / acciaio inossidabile (inserto) |
| Altezza | 36,8 mm |
| Lunghezza | 130 mm |
| Serie | rcjty..-tv-va |
| Larghezza totale del cuscinetto | 34,1 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 11 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 13400 N |
| Diametro esterno | 130 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 94,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 114,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore