SUPPORTI FLANGIATI ESFE.205

Cuscinetto autoallineante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:ESFE205
Rubix:999250616004206
EAN:3413529529964
SUPPORTI FLANGIATI ESFE.205

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza21,4 mm
Interasse del fissaggio70 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI ESFE.205


Cassa in ghisa grigia, inserto cuscinetto con anello di serraggio eccentrico, tenuta a labbro singolo
alloggiamento in ghisa, cuscinetto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta monoblocco

Punti di forza

-Serie JIS e ISO uniformi
-Coperture di protezione rigide in acciaio inox disponibili per molti cuscinetti
-L'AGR-Lagereinsatz rappresenta il nostro impegno in termini di prestazioni e affidabilità. Sviluppato per l'industria dei macchinari agricoli, questo inserto è ideale per applicazioni in cui la contaminazione da particelle secche e l'umidità è problematica e/o sono previsti forti urti meccanici.
Caratteristiche : grasso ad alte prestazioni esente da manutenzione, guarnizione di contatto robusta, protezione dalla corrosione mediante superfici zincate.

Applicazioni

Con un eccellente rapporto qualità-prezzo, la gamma SNR di cuscinetti autoallineanti offre soluzioni per un ampio spettro di applicazioni come: macchine agricole, lavorazione di alimenti e bevande, movimentazione dei materiali, macchine per imballaggio, sistemi di trasporto e molte altre.
Il SNR-Portfolio le offre tutti i prodotti necessari per ogni fase della sua produzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)112x112x45 mm
Peso852 g
Diametro interno25 mm
Larghezza21,4 mm
Interasse del fissaggio70 mm
Materialeghisa
Serieesfe200
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r7880 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Diametro esterno52 mm
Peso0,79 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione