SOPPORTO FY 1.7/16 TF

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FY 1.7/16 TF
Rubix:170000000489187
Produttore:63376
EAN:7316577754974
SOPPORTO FY 1.7/16 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno36,513 mm
Larghezza46,4 mm
Interasse del fissaggio92 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FY 1.7/16 TF


Blocco a 4 bulloni con flangia quadrata
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)46,4x118x36,51 mm
Peso1302 g
Diametro interno36,513 mm
Larghezza46,4 mm
Interasse del fissaggio92 mm
Materialeghisa grigia (en-gjl hb195 secondo en 1561:1997)
Guarnizionedue scudi metallici
Altezza12 mm
Lunghezza118 mm
Seriefy
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Diametro esterno72 mm
Peso3,05 kg
Forma costruttivaunità cuscinetto a flangia quadrata (unità cuscinetto flangiata tipo y)
Paese d'origineMX
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione