SUPPORTI FLANGIATI PSF35CR RHP

Alloggiamento della flangia a 4 bulloni

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:PSF35CR
Rubix:999250617005574
Produttore:PSF35CR R
EAN:00747023025077
SUPPORTI FLANGIATI PSF35CR RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza117,5 mm
Interasse del fissaggio92 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI PSF35CR RHP


Serie standard, corpo in termoplastica stampata (PBT), cuscinetto in acciaio inox standard europeo. Grasso alimentare (USDA-H1).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso764 g
Diametro interno35 mm
Larghezza117,5 mm
Interasse del fissaggio92 mm
Materialealloggiamento in termoplastico pbt; cuscinetto in acciaio inossidabile (anelli e sfere in acciaio inossidabile martensitico tipo sus440c, gabbia/viti/deflettori in acciaio inossidabile austenitico); guarnizioni in silicone
Altezza34,8 mm
Lunghezza117,5 mm
Seriepsf
Larghezza totale del cuscinetto42,9 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r12300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19820 N
Diametro esterno72 mm
Peso0,74 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione