SUPPORTI FLANGIATI SF30EC RHP

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:SF30EC
Rubix:999250617005604
Produttore:SF30EC R
EAN:00747023029068
SUPPORTI FLANGIATI SF30EC RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza42,42 mm
Interasse del fissaggio70 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI SF30EC RHP


Serie standard, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1300 g
Diametro interno30 mm
Larghezza42,42 mm
Interasse del fissaggio70 mm
Materialeghisa
Altezza68 mm
Lunghezza95,3 mm
Seriesf
Larghezza totale del cuscinetto42,42 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r14000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7880 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione