SOPPORTO FYK 25 TR

Supporti per cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FYK 25 TR
Rubix:160000000408177
Produttore:6447
EAN:7316571057316
SOPPORTO FYK 25 TR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza31 mm
Interasse del fissaggio70 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYK 25 TR


Questi alloggiamenti quadrati flangiati per cuscinetti a inserto sono realizzati in materiale composito e sono resistenti agli agenti chimici, leggeri e robusti. Questi alloggiamenti sono stati sviluppati per assetti di cuscinetti che devono funzionare in modo affidabile in ambienti difficili per periodi prolungati senza manutenzione.
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono conformi alle specifiche ISO. Le unità sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in materiale composito che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38,8x95x25 mm
Peso320,5 g
Diametro interno25 mm
Larghezza31 mm
Interasse del fissaggio70 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Altezza25 mm
Lunghezza95 mm
Larghezza totale del cuscinetto34,1 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Diametro esterno95 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
€ 39,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,14 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore