SUPPORTI FLANGIATI MUCNFL206

SNR - Unità cuscinetto - GSFT.25

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:MUCNFL206
Rubix:999250616003897
Produttore:MUCNFL206
EAN:3413520461638
SUPPORTI FLANGIATI MUCNFL206

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza38,1 mm
Interasse del fissaggio117 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI MUCNFL206


Alloggiamento in materiale termoplastico, cuscinetto a sfere con inserto in acciaio inox e viti di fissaggio, guarnizione con bilancino, grasso per alimenti
Unità cuscinetto a flangia e 2 fori di fissaggio, rigrassabile con inserto MUC-NIRO.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Larghezza38,1 mm
Interasse del fissaggio117 mm
Materialetermoplastico
Altezza148 mm
Lunghezza80 mm
Seriemucnfl200
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r9000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr16700 N
Diametro esterno62 mm
Peso0,45 kg
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione