0008319480000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCF45-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:PCF45-XL
Rubix:160000000403390
Produttore:0008319480000
EAN:4064327885265
0008319480000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCF45-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Larghezza137 mm
Interasse del fissaggio105 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008319480000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCF45-XL


Unità di supporto PCF, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, collare eccentrico, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Larghezza137 mm
Interasse del fissaggio105 mm
Materialeghisa
Altezza137 mm
Lunghezza137 mm
Seriepcf..-xl
Larghezza totale del cuscinetto51,9 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r20400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Diametro esterno137 mm
55,63 IVA esclusa
/ Unità
67,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione