UNITA' DI SUPPORTO FLANGIATO A DUE FORI OVALE PTN * UCFL.213

Unità con alloggiamento a flangia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:UCFL213
Rubix:999220321077284
Produttore:893620
EAN:3660338460784
UNITA' DI SUPPORTO FLANGIATO A DUE FORI OVALE PTN * UCFL.213

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Larghezza258 mm
Interasse del fissaggio210 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : UNITA' DI SUPPORTO FLANGIATO A DUE FORI OVALE PTN * UCFL.213


Unità con alloggiamento a flangia in ghisa. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfera e possono essere disponibili in diversi materiali. Il cuscinetto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con un diametro esterno convesso e sferico.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Unità flangiate - Ghisa

Punti di forza


Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Larghezza258 mm
Interasse del fissaggio210 mm
Materialeghisa
Altezza69,7 mm
Lunghezza258 mm
Serieucfl200
Larghezza totale del cuscinetto65,1 mm
Diametro dei fori di fissaggio23 mm
Numero di fori2
Diametro esterno155 mm
Peso5 kg
€ 24,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore