0008569400000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA TCJT40-XL-N

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:TCJT40-XL-N
Rubix:160000000403664
Produttore:0008569400000
EAN:4012802799019
0008569400000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA TCJT40-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza105 mm
Interasse del fissaggio143,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008569400000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA TCJT40-XL-N


Unità di supporto TCJT, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta T

Punti di forza

PCJT viene fornito con cuscinetto GRAE-NPPB, RCJT e RCJTZ con GE-KRRB, RCJTY con GYE-KRRB e TCJT con GE-KTTB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Larghezza105 mm
Interasse del fissaggio143,5 mm
Materialeghisa
Altezza172 mm
Lunghezza172 mm
Serietcjt..-xl-n
Larghezza totale del cuscinetto59,1 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Diametro esterno58 mm
61,30 IVA esclusa
/ Unità
74,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione