0096273590000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJ40-XL-N-FA125

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RCJ40-XL-N-FA125
Rubix:170000000705158
Produttore:0096273590000
EAN:4012802810363
0096273590000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJ40-XL-N-FA125

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza130 mm
Interasse del fissaggio101,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0096273590000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJ40-XL-N-FA125


Unità di supporto RCJ..-FA125, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, collare eccentrico, tenuta R, con protezione anticorrosione

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Larghezza130 mm
Interasse del fissaggio101,5 mm
Materialeghisa
Altezza59,1 mm
Lunghezza130 mm
Seriercj..-xl-n-fa125
Larghezza totale del cuscinetto130 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Diametro esterno130 mm
66,36 IVA esclusa
/ Unità
80,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione