SUPPORTI FLANGIATI UCFC.218

Snr - Cuscinetto per alloggiamento - Ucfc218

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:UCFC218
Rubix:999250616004238
EAN:3413529509553
SUPPORTI FLANGIATI UCFC.218

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Larghezza96 mm
Interasse del fissaggio220 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI UCFC.218


Alloggiamento in ghisa, inserto del cuscinetto con viti di fissaggio sulla pista interna, tenuta con disco centrifugo.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)280x272x102 mm
Peso13040 g
Diametro interno90 mm
Larghezza96 mm
Interasse del fissaggio220 mm
Materialeghisa grigia
Altezza78,3 mm
Serieucfc200
Diametro dei fori di fissaggio23 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r71500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr96000 N
Diametro esterno160 mm
Peso13,07 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione