0812170800000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UKFL213-J7
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:UKFL213-J7
Rubix:160000000453005
Produttore:0812170800000
EAN:4047643261289


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Larghezza | 155 mm |
| Interasse del fissaggio | 210 mm |
Dettagli del prodotto : 0812170800000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UKFL213-J7
Unità di supporto flangiato UKFL
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4850 g |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Larghezza | 155 mm |
| Interasse del fissaggio | 210 mm |
| Materiale | ghisa a scaglie (alloggiamento); cuscinetto in acciaio per cuscinetti standard |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma e uno schermo metallico |
| Altezza | 50 mm |
| Lunghezza | 258 mm |
| Serie | ukfl |
| Larghezza totale del cuscinetto | 65 mm |
| Bloccaggio | 24 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 85 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 40000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 61000 N |
| Diametro esterno | 65,2 mm |
| Peso | 4,84 kg |
| Forma costruttiva | con manicotto adattatore |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 111,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 136,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore