SUPPORTI FLANGIATI UCFC.216

SNR - Cuscinetto per alloggiamento - UCFC216

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:UCFC216
Rubix:999250616004286
EAN:3413529509539
SUPPORTI FLANGIATI UCFC.216

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Larghezza82,6 mm
Interasse del fissaggio200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI UCFC.216


Alloggiamento in ghisa, inserto per cuscinetti con viti di fissaggio sulla pista interna, tenuta con disco centrifugo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)255x250x100 mm
Peso9087 g
Diametro interno80 mm
Larghezza82,6 mm
Interasse del fissaggio200 mm
Materialeghisa
Lunghezza240 mm
Serieucfc200
Diametro dei fori di fissaggio23 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r54200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr72500 N
Diametro esterno140 mm
Peso8,94 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione