SOPPORTO AUTOALLINEANTE PTN (UCAF) * UCFA.205

Unità con alloggiamento a flangia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:UCFA205
Rubix:999220321077230
Produttore:893578
EAN:3660338460364
SOPPORTO AUTOALLINEANTE PTN (UCAF) * UCFA.205

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza125 mm
Interasse del fissaggio98 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO AUTOALLINEANTE PTN (UCAF) * UCFA.205


Unità con alloggiamento a flangia in ghisa. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfera e possono essere disponibili in diversi materiali. Il cuscinetto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con un diametro esterno convesso e sferico.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Unità flangiate - Ghisa

Punti di forza


Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Larghezza125 mm
Interasse del fissaggio98 mm
Materialeghisa
Altezza65 mm
Lunghezza125 mm
Serieucfa200
Larghezza totale del cuscinetto34,1 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Numero di fori1
Diametro esterno13 mm
Peso0,68 kg
€ 4,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione