SUPPORTO SF50EC

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:SF50EC
Rubix:999180400115780
Produttore:SF50EC R
EAN:00747023029334
SUPPORTO SF50EC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Larghezza60,53 mm
Interasse del fissaggio111 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTO SF50EC


Serie standard, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
SF50EC - Unità cuscinetto flangiata in ghisa RHP - Diametro albero 50 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2800 g
Diametro interno50 mm
Larghezza60,53 mm
Interasse del fissaggio111 mm
Materialeghisa
Altezza142,9 mm
Lunghezza142,9 mm
Seriesf.ec
Larghezza totale del cuscinetto115,9 mm
Diametro dei fori di fissaggio16 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35000 N
Diametro esterno115,9 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione