SOPPORTO AUTOALLINEANTE SERIE LEGGERA PTN * SBPFL.202

Unità con alloggiamento a flangia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:SBPFL202
Rubix:999220321077128
Produttore:893510
EAN:3660338459689
SOPPORTO AUTOALLINEANTE SERIE LEGGERA PTN * SBPFL.202

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Larghezza59 mm
Interasse del fissaggio63,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO AUTOALLINEANTE SERIE LEGGERA PTN * SBPFL.202


Unità con alloggiamento a flangia in acciaio stampato. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfera e possono essere disponibili in diversi materiali. L'inserto è costituito da un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con diametro esterno sferico convesso Per la lubrificazione del cuscinetto a sfere si utilizza un ingrassatore esterno.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Unità flangiate - Lamiera d'acciaio

Punti di forza


Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Larghezza59 mm
Interasse del fissaggio63,5 mm
Materialeacciaio stampato
Altezza7 mm
Lunghezza81 mm
Seriesbpfl200
Larghezza totale del cuscinetto22 mm
Diametro dei fori di fissaggio7 mm
Numero di fori2
Peso0,19 kg
2,34 IVA esclusa
/ Unità
2,85 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore