Riferimenti
SNR:USFD208
Rubix:999250305000680
EAN:3413529510573




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Larghezza | 34 mm |
| Interasse del fissaggio | 119 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO USFD208
Alloggiamento in ghisa, inserto per cuscinetti con viti di fissaggio sulla pista interna, tenuta a labbro singolo
Alloggiamento in ghisa, inserto con cuscinetto a sfere a gola con vite di fissaggio, tenuta a labbro unilaterale
Punti di forza
-Serie monoblocco JIS e ISO
-Coperture di protezione rigide in acciaio inossidabile disponibili per molti cuscinetti
-L'inserto cuscinetto AGR rappresenta il nostro impegno in termini di prestazioni e affidabilità. Sviluppato per l'industria dei macchinari agricoli, questo inserto è ideale per applicazioni in cui sollecitazioni come contaminazione da particelle secche e umidità sono problematiche e/o sono da prevedere forti urti meccanici.
Caratteristiche: Grasso ad alte prestazioni esente da manutenzione, tenuta di contatto robusta, protezione dalla corrosione tramite superfici galvanizzate.
-Coperture di protezione rigide in acciaio inossidabile disponibili per molti cuscinetti
-L'inserto cuscinetto AGR rappresenta il nostro impegno in termini di prestazioni e affidabilità. Sviluppato per l'industria dei macchinari agricoli, questo inserto è ideale per applicazioni in cui sollecitazioni come contaminazione da particelle secche e umidità sono problematiche e/o sono da prevedere forti urti meccanici.
Caratteristiche: Grasso ad alte prestazioni esente da manutenzione, tenuta di contatto robusta, protezione dalla corrosione tramite superfici galvanizzate.
Applicazioni
La gamma SNR di cuscinetti autoallineanti offre, con un eccellente rapporto qualità-prezzo, soluzioni per un ampio spettro di applicazioni come: macchinari agricoli, industria alimentare e delle bevande, movimentazione dei materiali, macchine per l'imballaggio, sistemi di trasporto e molte altre.
Il portfolio SNR vi offre tutti i prodotti di cui avete bisogno in ogni fase della vostra produzione.
Il portfolio SNR vi offre tutti i prodotti di cui avete bisogno in ogni fase della vostra produzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 115x115x44 mm |
|---|---|
| Peso | 1307 g |
| Diametro interno | 40 mm |
| Larghezza | 34 mm |
| Interasse del fissaggio | 119 mm |
| Materiale | ghisa |
| Serie | usfd200 |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 18200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 29600 N |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Peso | 1,4 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione