SUPPORTI TENDITORI MFC45 RHP

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:MFC45
Rubix:999250617005614
Produttore:MFC45 R
EAN:00747023008834
SUPPORTI TENDITORI MFC45 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Larghezza39,67 mm
Interasse del fissaggio130,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI TENDITORI MFC45 RHP


Serie pesante, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
MFC45 - Unità cuscinetto a cartuccia in ghisa RHP - Diametro albero 45 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2100 g
Diametro interno45 mm
Larghezza39,67 mm
Interasse del fissaggio130,2 mm
Materialeghisa
Seriemfc
Larghezza totale del cuscinetto39,67 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35000 N
Diametro esterno155,6 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione