SOPPORTO F2BSS 25M-TPSS

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:F2BSS 25M-YTPSS
SKF:F2BSS 25M-TPSS
Rubix:999220922119848
EAN:7316581138098
SOPPORTO F2BSS 25M-TPSS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza34,1 mm
Interasse del fissaggio98,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO F2BSS 25M-TPSS


Queste unità di cuscinetti a sfera flangiati ovali sono progettate appositamente per l'industria alimentare e delle bevande. Sono costituite da un cuscinetto con inserto, con un anello interno esteso e un bloccaggio a vite, e sono adatte ad applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un alloggiamento in acciaio inox, che può essere avvitato alla parete o al telaio della macchina. Le unità di cuscinetti a sfera possono sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non consentono uno spostamento assiale.
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono state appositamente sviluppate per il settore alimentare. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in acciaio inossidabile che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resistente agli agenti chimici
- Forte
- Lubrificato a vita con un grasso atossico di grado alimentare
- Progettato per temperature e velocità elevate

Applicazioni

Per applicazioni nel settore alimentare e delle bevande

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Larghezza34,1 mm
Interasse del fissaggio98,8 mm
Materialeacciaio inox
Altezza56 mm
Lunghezza123,8 mm
Larghezza totale del cuscinetto69,3 mm
Diametro dei fori di fissaggio12,7 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr11900 N
Diametro esterno33,74 mm
Peso0,71 kg
€ 179,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 218,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione