0009760240000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA TCJT20-XL-N

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:TCJT20-XL-N
Rubix:170000000703706
Produttore:0009760240000
EAN:4012802819588
0009760240000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA TCJT20-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza61 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009760240000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA TCJT20-XL-N


Unità di supporto TCJT, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta T

Punti di forza

PCJT viene fornito con cuscinetto GRAE-NPPB, RCJT e RCJTZ con GE-KRRB, RCJTY con GYE-KRRB e TCJT con GE-KTTB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Larghezza61 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Materialeghisa
Altezza112 mm
Lunghezza112 mm
Serietcjt..-xl-n
Larghezza totale del cuscinetto45,6 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13600 N
Diametro esterno33 mm
€ 34,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione