SUPPORTI FLANGIATI UCFL.201

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:UCFL201
Rubix:999250616004285
EAN:3413529508501
SUPPORTI FLANGIATI UCFL.201

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Larghezza31 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI UCFL.201


Cuscinetti a sfere con inserto radiale e viti di fissaggio, tenuta con bilancino

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)120x70x40 mm
Peso491 g
Diametro interno12 mm
Larghezza31 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Materialeghisa
Altezza113 mm
Lunghezza60 mm
Serieucfl200
Larghezza totale del cuscinetto31 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r6650 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12800 N
Diametro esterno47 mm
Peso0,47 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione