SOPPORTO F4BC 25M-TPSS

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:F4BC-25M-TPSS
Rubix:999190200028933
EAN:7316577858702
SOPPORTO F4BC 25M-TPSS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza34,1 mm
Interasse del fissaggio70 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO F4BC 25M-TPSS


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono state appositamente sviluppate per il settore alimentare. Offrono proprietà di resistenza chimica e sono leggeri e robusti. Le unità sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in materiale composito che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resistente agli agenti chimici
- Lubrificato a vita con un grasso alimentare non tossico
- Leggero
- Robusto

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Larghezza34,1 mm
Interasse del fissaggio70 mm
Materialeacciaio inossidabile
Altezza36,8 mm
Lunghezza99 mm
Seriebluerange
Larghezza totale del cuscinetto29 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr11900 N
Diametro esterno52 mm
119,39 IVA esclusa
/ Unità
145,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore