0008316970000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTZ35-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RCJTZ35-XL
Rubix:160000000403624
Produttore:0008316970000
EAN:4012802791167
0008316970000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTZ35-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza94 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008316970000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTZ35-XL


Unità di supporto RCJTZ, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, con centraggio, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Punti di forza

PCJT fornito con cuscinetto GRAE-NPPB, RCJT e RCJTZ con GE-KRRB, RCJTY con GYE-KRRB e TCJT con GE-KTTB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Larghezza94 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Materialeghisa
Altezza155 mm
Lunghezza155 mm
Seriercjtz..-xl
Larghezza totale del cuscinetto49,5 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Diametro esterno55 mm
€ 58,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore