SUPPORTI TENDITORI MFC55 RHP

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
RHP:MFC55
Rubix:999250616005445
Produttore:MFC55 R
EAN:00747023008889
SUPPORTI TENDITORI MFC55 RHP
Riepilogo info tecniche
Diametro interno65 mm
Larghezza42,85 mm
Interasse del fissaggio152,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI TENDITORI MFC55 RHP


Serie pesante, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
MFC55 - Unità cuscinetto a cartuccia in ghisa RHP - Diametro albero 55 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3400 g
Diametro interno65 mm
Larghezza42,85 mm
Interasse del fissaggio152,4 mm
Materialeghisa
Altezza127 mm
Lunghezza181 mm
Seriemfc
Larghezza totale del cuscinetto42,85 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r33000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr48000 N
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione