0096421370000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJ25-XL-N

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RCJ25-XL-N
Rubix:160000000403905
Produttore:0096421370000
EAN:4012802839210
0096421370000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJ25-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza95 mm
Interasse del fissaggio70 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0096421370000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJ25-XL-N


Unità di supporto RCJ, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Punti di forza

PCJ fornito con cuscinetto GRAE-NPPB, RCJ con GE-KRRB, PCJY con GAY-NPPB e RCJY con GYE-KRRB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Larghezza95 mm
Interasse del fissaggio70 mm
Materialeghisa
Lunghezza95 mm
Seriercj..-xl-n
Larghezza totale del cuscinetto46 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14900 N
Diametro esterno37,5 mm
32,53 IVA esclusa
/ Unità
39,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione