SOPPORTO AUTOALLLINEANTE INOX PTN * SS.UCF.204

Unità con alloggiamento a flangia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:SSUCF204
Rubix:999220321077579
Produttore:893517
EAN:3660338459757
SOPPORTO AUTOALLLINEANTE INOX PTN * SS.UCF.204

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza86 mm
Interasse del fissaggio64 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO AUTOALLLINEANTE INOX PTN * SS.UCF.204


Unità con alloggiamento a flangia in acciaio inox. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfera e possono essere disponibili in diversi materiali. L'inserto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con un diametro esterno convesso e sferico.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Unità flangiate - Acciaio inossidabile

Punti di forza


Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Larghezza86 mm
Interasse del fissaggio64 mm
Materialeacciaio inossidabile
Altezza33,3 mm
Lunghezza86 mm
Seriessucf200
Larghezza totale del cuscinetto25,5 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Numero di fori4
Peso0,61 kg
16,52 IVA esclusa
/ Unità
20,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione