0008585790000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTY20-XL-N

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RCJTY20-XL-N
Rubix:160000000403591
Produttore:0008585790000
EAN:4012802797831
0008585790000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTY20-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza61 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008585790000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTY20-XL-N


Unità di supporto RCJTY, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, grani filettati nell'anello interno, tenuta R

Punti di forza

PCJT viene fornito con cuscinetto GRAE-NPPB, RCJT- e RCJTZ con GE-KRRB, RCJTY con GYE-KRRB e TCJT con GE-KTTB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Larghezza61 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Materialeghisa
Altezza112 mm
Lunghezza112 mm
Seriercjty..-xl-n
Larghezza totale del cuscinetto37,3 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13600 N
Diametro esterno61 mm
25,19 IVA esclusa
/ Unità
30,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione