Riferimenti
SKF:FYTWK 40 LTHR
Rubix:160000000408317
Produttore:444894
EAN:07316574937783


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Larghezza | 37,5 mm |
| Interasse del fissaggio | 144 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTWK 40 LTHR
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono state appositamente sviluppate per il settore alimentare. Offrono proprietà di resistenza chimica e sono leggeri e robusti. Le unità sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in materiale composito che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.
Punti di forza
- Resistente agli agenti chimici
- Pre-lubrificato per tutta la vita con un grasso alimentare non tossico
- Leggero
- Robusto
- Pre-lubrificato per tutta la vita con un grasso alimentare non tossico
- Leggero
- Robusto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 51,7x175x40 mm |
|---|---|
| Peso | 837 g |
| Diametro interno | 40 mm |
| Larghezza | 37,5 mm |
| Interasse del fissaggio | 144 mm |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Altezza | 40 mm |
| Lunghezza | 175 mm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 49,2 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 19000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 24700 N |
| Diametro esterno | 175 mm |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore